Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06333
Cod. Produttore
06333
Cod. EAN
8000126063332

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06333
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo: Canale metallico
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in lamiera zincata con protezione IP40, dimensioni 150x3000 mm e altezza 50 mm. Ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che assicura resistenza alla corrosione. Progettato per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi in ambienti interni, offre un sistema efficiente per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3000mm, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H50 IP40 150x3000 mm per impianti elettrici interni