Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06313
Cod. Produttore
06313
Cod. EAN
8000126063134

Informazioni di prodotto

  • Serie: H50
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Metallo zincato
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Canale forato
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con protezione IP20, dimensioni 150x3000 mm. Progettato per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura forata consente una facile ventilazione e un’efficiente gestione dei cablaggi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Punched Metal Trunking, Length 3000mm, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H50 IP20 150x3000 mm per installazioni interne