Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07121
Cod. Produttore
07121
Cod. EAN
8000126071214

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Dimensioni: 75x75x2000 mm
  • Materiale: lamiera Sendzimir
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo: canale metallico
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con grado di protezione IP40, dimensioni 75 mm di altezza per 2000 mm di lunghezza. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione in ambienti interni. Ideale per la gestione ordinata dei cavi elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 75mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 zincato IP40 75x2000 mm per impianti elettrici interni