Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07135
Cod. Produttore
07135
Cod. EAN
8000126071351

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07135
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo: Canale metallico
  • Normative CE: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con protezione IP40, dimensioni 300x3000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per installazioni in ambienti interni, assicura sicurezza e facilità di posa dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 300mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 zincato IP40 300x3000 mm per impianti interni