Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07125
Cod. Produttore
07125
Cod. EAN
8000126071252

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale H75 IP40
  • Dimensioni: 300x2000 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Sendzimir
  • Protezione: IP40
  • Serie: LC07125

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con protezione IP40, dimensioni 300x2000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni in ambienti interni, assicura una gestione ordinata dei cavi mantenendo elevati standard di sicurezza. La sua struttura resistente offre facilità di montaggio e adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 300mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 zincato IP40 300x2000 mm per impianti interni