Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07175
Cod. Produttore
07175
Cod. EAN
8000126071757

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07175
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione: IP20
  • Materiale: Sendzimir
  • Tipo: Canale metallico
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con protezione IP20, dimensioni 300x2000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione ordinata dei cavi, assicurando durata e resistenza alla corrosione. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 300mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 zincato IP20 300x2000 mm per impianti elettrici industriali e civili