Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07182
Cod. Produttore
07182
Cod. EAN
8000126071825

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione: IP20
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: Canale metallico
  • Conformità: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con grado di protezione IP20, dimensioni 100x3000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura forata consente una facile ventilazione e il fissaggio sicuro dei cavi, rendendolo ideale per installazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 100mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 zincato IP20 100x3000 mm per impianti elettrici industriali e civili

€ 21,50 x 1 m