Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07177
Cod. Produttore
07177
Cod. EAN
8000126071771

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Sendzimir
  • Tipo: Canale metallico
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con finitura resistente, dimensioni 500x2000 mm e altezza H75. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni con grado di protezione IP20. La struttura forata consente una facile installazione e una ventilazione ottimale dei cavi, garantendo sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 500mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 zincato 500x2000 mm protezione IP20 interni