› Canalizzazioni

Canale portacavi metallico H75 IP40 RAL7035 75x3000 mm per impianti interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7161A00
Cod. Produttore 1SL7161A00
Cod. EAN 8000126256307

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL7161A00
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi con protezione IP40, realizzato in materiale resistente e verniciato RAL7035. Dimensioni di 75 mm di altezza e lunghezza di 3000 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti interni. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 300mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40
Canale portacavi metallico H75 IP40 RAL7035 75x3000 mm per impianti interni