Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7155A00
Cod. Produttore
1SL7155A00
Cod. EAN
8000126257373

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC1SL7155A00
  • Lunghezza: 2m
  • Larghezza: 300mm
  • Altezza: 75mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi con grado di protezione IP40, dimensioni 300x2000 mm, colore grigio RAL7035. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione in ambienti interni. Adatto per l'impiego in sistemi elettrici che richiedono un contenimento sicuro e ordinato dei cavi. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 300mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 RAL7035 300x2000 mm per impianti elettrici interni