Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7163A00
Cod. Produttore
1SL7163A00
Cod. EAN
8000126257045

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC1SL
  • Protezione IP: IP40
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: RAL7035 grigio
  • Materiale: Metallo
  • Norme CE: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi con grado di protezione IP40, realizzato in materiale resistente con finitura RAL7035. Le dimensioni di 150x3000 mm lo rendono ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, garantendo sicurezza e ordine nell'installazione. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 300mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 RAL7035 150x3000 mm per impianti elettrici