Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7162A00
Cod. Produttore
1SL7162A00
Cod. EAN
8000126256321

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC1SL7162A00
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: RAL7035 grigio
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conforme a: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di dimensioni 100x3000 mm con grado di protezione IP40, verniciato in RAL7035. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e durabilità negli ambienti industriali e civili. La struttura rigida e il design funzionale facilitano l'installazione e la gestione dei cavi elettrici, assicurando sicurezza e ordine nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 300mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 RAL7035 100x3000 mm per impianti elettrici