›

Canale portacavi metallico H75 IP40 RAL7035 100x2000 mm per impianti interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7152A00
Cod. Produttore 1SL7152A00
Cod. EAN 8000126256987

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL7152A00
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi con grado di protezione IP40, realizzato in materiale resistente e verniciato in colore RAL7035. Dimensioni di 100x2000 mm e altezza H75, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti interni. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40
Canale portacavi metallico H75 IP40 RAL7035 100x2000 mm per impianti interni