›

Canale portacavi metallico H75 IP40 grigio RAL7035 200x2000 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7154A00
Cod. Produttore 1SL7154A00
Cod. EAN 8000126257021

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL7154A00
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi con protezione IP40, altezza 75 mm, colore grigio RAL7035, dimensioni 200x2000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili, garantisce robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi, assicurando sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 75mm, Grey, Ingress Protection IP40
Canale portacavi metallico H75 IP40 grigio RAL7035 200x2000 mm per impianti elettrici