Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08421
Cod. Produttore
08421
Cod. EAN
8000126084214

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08421
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di colore blu con protezione IP40, dimensioni 75x3000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione in ambienti interni. La sua struttura resistente assicura una gestione ordinata dei cavi, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3000m, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 75x3000 mm per impianti elettrici interni