Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08424
Cod. Produttore
08424
Cod. EAN
8000126084245

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08424
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conforme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo verniciato di colore blu, con grado di protezione IP40. Dimensioni 200x3000 mm, altezza 75 mm. Ideale per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo. Adatto per installazioni industriali e civili, consente una gestione ordinata dei cavi elettrici, facilitando manutenzione e sicurezza. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3000m, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 200x3000 mm per impianti elettrici industriali e civili