Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08414
Cod. Produttore
08414
Cod. EAN
8000126084146

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 2m
  • Larghezza: 200mm
  • Altezza: 75mm
  • Colore: Blu brillante
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di colore blu con protezione IP40, dimensioni 200x2000 mm e altezza 75 mm. Progettato per garantire un efficace instradamento e protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali o civili, offre robustezza e resistenza, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura in materiale durevole assicura sicurezza e durata nel tempo, mantenendo un elevato standard di qualità per la gestione ordinata dei cablaggi. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 200x2000 mm per installazioni elettriche robuste e protette