Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08404
Cod. Produttore
08404
Cod. EAN
8000126084047

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x1000 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione: IP40
  • Finitura: Verniciato Sendzimir
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08404
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di colore blu con protezione IP40, dimensioni 200x1000 mm e altezza 75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di cavi in ambienti interni. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 1000mm, Width 200mm, Height 75mm, Painted Sendzimir, Bright Blue, Ingress Protection IP 40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 200x1000 mm per impianti elettrici interni