Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08423
Cod. Produttore
08423
Cod. EAN
8000126084238

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di colore blu con grado di protezione IP40, dimensioni 150x3000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Adatto per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una protezione contro polvere e contatti accidentali. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3000m, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 150x3000 mm per impianti interni