Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08413
Cod. Produttore
08413
Cod. EAN
8000126084139

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08413
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio verniciato di colore blu con grado di protezione IP40, dimensioni 150x2000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e resistenza in ambienti interni. Ideale per l'installazione ordinata di cavi elettrici, assicura una gestione efficiente e sicura delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 150x2000 mm per impianti elettrici interni