Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08422
Cod. Produttore
08422
Cod. EAN
8000126084221

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08422
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio verniciato di colore blu, con altezza 75 mm e grado di protezione IP40. Le dimensioni di 100x3000 mm lo rendono ideale per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3000m, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 100x3000 mm per installazioni elettriche