Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08402
Cod. Produttore
08402
Cod. EAN
8000126084023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CANALE H75 IP40 BLU 100X1000
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Verniciato Sendzimir
  • Colore: Blu brillante
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LC08402

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di colore blu con protezione IP40, dimensioni 100x1000 mm e altezza 75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 1000mm, Width 100mm, Height 75mm, Painted Sendzimir, Bright Blue, Ingress Protection IP 40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 blu 100x1000 mm per installazioni interne