Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07111
Cod. Produttore
07111
Cod. EAN
8000126071115

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 1m
  • Larghezza: 75mm
  • Altezza: 75mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Grado protezione: IP40
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo con protezione IP40, dimensioni 75 mm di altezza per 1000 mm di lunghezza. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni industriali e civili. Ideale per il passaggio ordinato di cavi elettrici, assicura una gestione efficiente degli spazi e facilita la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 1m, Width 75mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 75x1000 mm per impianti elettrici industriali e civili