Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07137
Cod. Produttore
07137
Cod. EAN
8000126071375

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Protezione: IP40
  • Conformità: EN 50085, EN 61537
  • Tipo: Canale metallico chiuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo con protezione IP40, dimensioni 500x3000 mm e altezza H75 mm, ideale per l'installazione e la gestione ordinata di impianti elettrici. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura una protezione efficace dei cavi da polvere e contatti accidentali, facilitando la manutenzione e l'organizzazione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 500mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 500x3000 mm per impianti elettrici industriali e civili