Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07124
Cod. Produttore
07124
Cod. EAN
8000126071245

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07124
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione: IP40
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: Canale metallico
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con protezione IP40, dimensioni 200x2000 mm e altezza H75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti interni. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, facilita l'installazione di cavi elettrici mantenendo ordine e sicurezza. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 200x2000 mm per impianti elettrici interni