Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07114
Cod. Produttore
07114
Cod. EAN
8000126071146

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07114
  • Lunghezza: 1 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo: Canale H75
  • Conforme a: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo con protezione IP40, dimensioni 200x1000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l’installazione di impianti elettrici, garantisce robustezza e sicurezza nella gestione e protezione dei cavi. Ideale per ambienti interni, offre un’efficace organizzazione dei cablaggi mantenendo un’elevata resistenza meccanica e protezione contro polvere e corpi solidi. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 1m, Width 200mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 200x1000 mm per impianti elettrici interni