Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07112
Cod. Produttore
07112
Cod. EAN
8000126071122

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 1 m
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Finitura: Sendzimir
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con protezione IP40, dimensioni 100x1000 mm e altezza 75 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e durabilità in ambienti industriali e civili. Ideale per il passaggio ordinato dei cavi elettrici, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 1m, Width 100mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP40 100x1000 mm per impianti elettrici industriali e civili