Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07174
Cod. Produttore
07174
Cod. EAN
8000126071740

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07174
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Canale metallico
  • Protezione: IP20
  • Finitura: Sendzimir
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con protezione IP20, dimensioni 200x2000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ordinata dei cavi e una buona ventilazione grazie alle perforazioni laterali. Ideale per installazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H75 IP20 200x2000 mm per impianti elettrici industriali e civili