Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06315
Cod. Produttore
06315
Cod. EAN
8000126063158

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06315
  • Dimensioni: 300x3000x50 mm
  • Materiale: Metallo zincato
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Certificazioni: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo con protezione IP20, dimensioni 300x3000 mm. Progettato per garantire un’organizzazione efficiente e sicura degli impianti elettrici, offre robustezza e resistenza per l’installazione di cavi in ambienti interni. La struttura forata facilita la ventilazione e il fissaggio dei cavi, assicurando una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Punched Metal Trunking, Length 3000mm, Width 300mm, Height 50mm, Galvanized, Ingress Protection IP 20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico H50 300x3000 mm IP20 per installazioni interne