Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08415
Cod. Produttore
08415
Cod. EAN
8000126084153

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di colore blu con protezione IP40, dimensioni 300x3000 mm e altezza H75. Ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e resistenza in ambienti interni. Progettato per facilitare l'installazione e il passaggio ordinato dei cavi, assicura sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi H75 IP40 blu 300x3000 mm per impianti elettrici interni