Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08425
Cod. Produttore
08425
Cod. EAN
8000126084252

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x75 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08425
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Uso: Canale H75

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio verniciato di colore blu, con grado di protezione IP40. Dimensioni 300x3000 mm e altezza 75 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti interni. Resistente e funzionale, garantisce sicurezza e facilità di installazione per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3000m, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi acciaio H75 IP40 blu 300x3000 mm per impianti interni