› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Canale portacavi 200x60 mm bianco plastica IP40 per installazioni residenziali e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43018
Cod. Produttore 43018
Cod. EAN 8000126430189

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: LC43018
  • Conformità: CE 2021
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canali portacavi di dimensioni 200x60 mm, realizzati in materiale resistente e di colore bianco. Ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantiscono un’installazione ordinata e sicura in ambienti residenziali e professionali. La finitura liscia e il design funzionale permettono un montaggio semplice e un aspetto estetico curato. Questi canali offrono una soluzione pratica per la gestione dei cablaggi elettrici, assicurando durabilità e facilità di manutenzione. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 150mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40
Canale portacavi 200x60 mm bianco plastica IP40 per installazioni residenziali e professionali