Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06801
Cod. Produttore
06801
Cod. EAN
8000126068016

Informazioni di prodotto

  • Serie: H60
  • Protezione IP: IP40
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 3 m
  • Standard: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale pesante in acciaio zincato con grado di protezione IP40, dimensioni 200x300 mm e altezza 60 mm, ideale per l’installazione di impianti elettrici industriali che richiedono robustezza e resistenza. Progettato per garantire una protezione efficace dei cavi e facilitare la gestione degli stessi in ambienti con esigenze di sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 200mm, Height 60mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale pesante zincato H60 IP40 200x300 mm per impianti elettrici industriali