› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Canale pesante zincato H130 200x30 mm IP20 per impianti elettrici interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06839
Cod. Produttore 06839
Cod. EAN 8000126068399

Informazioni principali

  • Serie: LC06839
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Protezione IP: IP20
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Canale pesante forato
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale pesante in acciaio zincato con altezza 130 mm e dimensioni 200x30 mm, dotato di protezione IP20. Progettato per l'installazione di impianti elettrici, garantisce robustezza e resistenza, ideale per supportare cavi e componenti in ambienti interni. La struttura in acciaio assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendolo un elemento affidabile per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 200mm, Height 130mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Canale pesante zincato H130 200x30 mm IP20 per impianti elettrici interni