› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Canale pesante zincato H100 IP20 600x300 mm per impianti elettrici interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06835
Cod. Produttore 06835
Cod. EAN 8000126068351

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Serie: LC06835
  • Tipo: Canale pesante forato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale pesante in acciaio zincato con altezza di 100 mm e protezione IP20, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Le dimensioni 600x30 garantiscono robustezza e versatilità per supportare cavi e componenti elettrici in ambienti interni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Progettato per facilitare la gestione ordinata degli impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 600mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Canale pesante zincato H100 IP20 600x300 mm per impianti elettrici interni