Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06833
Cod. Produttore
06833
Cod. EAN
8000126068337

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06833
  • Protezione IP: IP20
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale pesante in acciaio zincato con altezza di 100 mm e protezione IP20, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Le dimensioni di 400x30 mm garantiscono robustezza e versatilità, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni. Progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, questo canale assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 400mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale pesante zincato H100 IP20 400x30 mm per impianti elettrici interni