Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06830
Cod. Produttore
06830
Cod. EAN
8000126068306

Informazioni di prodotto

CABLE TRAY H100 IP20 HDG 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale pesante in acciaio zincato con altezza 100 mm e grado di protezione IP20, dimensioni 100x30 mm. Progettato per l'installazione di impianti elettrici, garantisce robustezza e affidabilità nella protezione e nel supporto dei cavi. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un canale resistente e durevole nel tempo. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 100mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale pesante zincato H100 IP20 100x30 mm per impianti elettrici industriali e civili