Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06825
Cod. Produttore
06825
Cod. EAN
8000126068252

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06825
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Tipo: Canale pesante forato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale pesante per installazioni elettriche con grado di protezione IP20, dimensioni 200x300 mm. Realizzato in materiale resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo per la gestione e protezione dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una soluzione affidabile e sicura per il passaggio dei cavi. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un’organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 200mm, Height 60mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale pesante H60 IP20 zincato a caldo 200x300 mm per installazioni elettriche industriali e civili