Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
MEANZPC5
Cod. Produttore
ZPC5
Cod. EAN
8018138206654

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 450x50x5 mm
  • Tipo: Canale passacavo carrabile
  • Resistenza: Adatto uso industriale
  • Protezione: Alta per cavi elettrici
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Funzionalità: Organizza impianti
  • Serie: MEANZPC5
Descrizione del produttore: Canale passacavo carrabile dalle dimensioni 450x50/5, progettato per garantire resistenza e durata in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali robusti, assicura una protezione efficace dei cavi elettrici, facilitando l’organizzazione degli impianti e la sicurezza degli ambienti di lavoro. Ideale per installazioni dove è richiesta una soluzione affidabile e stabile per il passaggio dei cavi, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti elettrici.

Produttore

CANALE PASSACAVO CARRABILE 450X50/5