› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale forato PVC 100x60 mm per organizzazione protezione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05331
Cod. Produttore 05331
Cod. EAN 8000126053319

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale forato con feritoie
  • Colore: Grigio
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-3
  • Serie: LC05331

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale forato in PVC di dimensioni 100x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. Realizzato con materiale resistente e leggero, garantisce facilità di installazione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, consente una gestione ordinata dei cablaggi grazie ai fori laterali che facilitano il passaggio e il fissaggio dei cavi. La struttura robusta assicura protezione contro urti e agenti esterni, mantenendo l'impianto sicuro e funzionale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Round Holes, Length 2m, Width 100, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale forato PVC 100x60 mm per organizzazione protezione cavi elettrici industriale e civile