› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio senza alogeni 60x40 mm con feritoie protezione cavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9147A00
Cod. Produttore 1SL9147A00
Cod. EAN 8000126209532

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Slot: Verticali 4/6
  • Halogen Free: Sì
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio senza alogeni con dimensioni 60x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e privi di sostanze nocive, garantisce sicurezza e durabilità negli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. La struttura forata permette una corretta aerazione dei cavi, prevenendo il surriscaldamento e assicurando un'installazione ordinata e funzionale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 60mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio senza alogeni 60x40 mm con feritoie protezione cavi industriale e civile