Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC05147
Cod. Produttore
05147
Cod. EAN
8000126051476

Informazioni di prodotto

WIRING DUCT PVC 60X40 4/6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale di cablaggio realizzato in PVC resistente, con dimensioni di 60x40 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Progettato per facilitare l'installazione e garantire una gestione ordinata dei cablaggi, assicura durabilità e sicurezza grazie al materiale isolante e alla struttura robusta. La sua configurazione permette una facile apertura e chiusura, agevolando l'accesso ai cavi per manutenzione o modifiche. Adatto per applicazioni che richiedono un'efficace canalizzazione dei cavi elettrici con capacità modulabile da 4 a 6 moduli. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 60mm, Height 40mm, Plastic, Grey

Produttore

ABB

Canale cablaggio PVC 60x40 mm 4/6 moduli per organizzazione cavi elettrici