› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x30 mm con fessure verticali, per cavi 4-6 mm², uso elettrico professionale, lunghezza 2 m, grigio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05135
Cod. Produttore 05135
Cod. EAN 8000126051353

Informazioni principali

  • Serie: LC05135
  • Materiale: PVC Grigio
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Slot verticali 4/6
  • Norme: EN50085, UL1565
  • Conformità: RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC dalle dimensioni 40x30 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata in ambienti elettrici. Adatto per l'uso con cavi di sezione da 4 a 6 mm², consente una gestione efficiente dei cablaggi, facilitando manutenzione e modifiche future. La struttura modulare e la superficie liscia assicurano un aspetto pulito e professionale negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 40mm, Height 30mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 40x30 mm con fessure verticali, per cavi 4-6 mm², uso elettrico professionale, lunghezza 2 m, grigio