Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC05035
Cod. Produttore
05035
Cod. EAN
8000126050356

Informazioni di prodotto

WIRING DUCT PVC 40X30 8/12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 40x30 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente garantisce durabilità nel tempo, mentre le aperture laterali facilitano la gestione e la ventilazione dei cavi. Adatto per installazioni elettriche professionali, assicura un ordine efficiente e sicurezza nell'impianto. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 40mm, Height 30mm, Plastic, Grey

Produttore

ABB

Canale cablaggio PVC 40x30 mm con fessure verticali 8/12, lunghezza 2m, per installazioni elettriche professionali