Descrizione del prodotto
Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 25x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano l'inserimento e la gestione dei cavi, assicurando un'efficace ventilazione e prevenendo il surriscaldamento. Ideale per applicazioni civili e industriali, offre una soluzione pratica e ordinata per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 25mm, Height 60mm, Plastic, Grey