› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x30 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2 m, per gestione cavi elettrici residenziale e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05133
Cod. Produttore 05133
Cod. EAN 8000126051339

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 25x30 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Serie: LC05133

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 25x30 mm, progettato per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente. La struttura in materiale isolante garantisce sicurezza e resistenza nel tempo, mentre le aperture laterali facilitano la ventilazione e l'accesso ai cavi per una gestione ordinata degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una soluzione pratica e duratura per il passaggio e la distribuzione dei cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 25mm, Height 30mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 25x30 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2 m, per gestione cavi elettrici residenziale e industriale