› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x30 mm con aperture laterali per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05033
Cod. Produttore 05033
Cod. EAN 8000126050332

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 25x30 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05033

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Le dimensioni di 25x30 mm garantiscono una gestione efficiente dello spazio, mentre le aperture laterali facilitano l'inserimento e la ventilazione dei cavi. Ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, offre resistenza e durabilità, assicurando ordine e sicurezza negli impianti di cablaggio. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 25mm, Height 30mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 25x30 mm con aperture laterali per impianti elettrici industriali e civili