› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x100 mm fori laterali 4/6 gestione cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05194
Cod. Produttore 05194
Cod. EAN 8000126051940

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 25x100 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085-1, UL1565
  • Serie: LC05194

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in PVC resistente, con dimensioni 25x100 mm e forature laterali 4/6 per facilitare l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni professionali, garantisce durata, isolamento e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 25mm, Height 100mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 25x100 mm fori laterali 4/6 gestione cavi elettrici professionale