› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 15x17 mm con fessure verticali, resistente, per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05019
Cod. Produttore 05019
Cod. EAN 8000126050196

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 15x17 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05019

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 15x17 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei fili e migliorando la sicurezza. Adatto per applicazioni sia residenziali che industriali, assicura un'installazione pulita e funzionale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 15mm, Height 17mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 15x17 mm con fessure verticali, resistente, per impianti elettrici residenziali e industriali