› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 15x17 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2 m, per installazioni elettriche e organizzazione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05119
Cod. Produttore 05119
Cod. EAN 8000126051193

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 15x17 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Serie: LC05119

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 15x17 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche, garantisce facilità di montaggio e resistenza nel tempo, offrendo una soluzione pratica per la gestione ordinata degli impianti. La struttura in PVC assicura isolamento e durabilità, rendendo questo canale adatto a diversi ambienti di lavoro e applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 15mm, Height 17mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 15x17 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2 m, per installazioni elettriche e organizzazione cavi